Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3554570 Herst.-Nr.: 004602 EAN/GTIN: 3245060046026 |
| |
|
| | |
| Legrand Amperemeter, analog, direkte Messung von Gleich- oder Wechselstrom. Zur Messung der Stromstärke in Ampere (A) eines elektrischen Stromkreises. Messbereichs-Skala: 0 - 30 A. Ampermeter 4-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung. Ausführung: DIN-Schiene, Spannungsart: AC/DC, Geeignet für Reiheneinbau: true, Genauigkeitsklasse: 0,015, Messbereich: 0...30 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Verlustleistung: 1,1 W, Wandleranschluss: true, Messsystem: sonstige, Nominaler Endwert der Skala: 5 A, Skalenbeleuchtung: false, Schleppzeiger: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 004602 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Strommesser, Drehspul-Strommesser, Strommeßgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,89* | € 80,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,05* | € 81,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,80* | € 84,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,27* | € 85,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,56* | € 95,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|