Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3553283 Herst.-Nr.: CHAMP1GS-F05M EAN/GTIN: 4014712063037 |
| |
|
| | |
| Schwimmerschalter erfassen Füllstände von Flüssigkeiten und steuern z. B. Pumpen oder lösen bei definierten Füllständen Alarm aus. Die Schalter dieser Baureihe können bis zu zwei verschiedene Grenzstände überwachen. Ändert sich der einstellbare Füllstand, öffnen oder schließen die Kontakte. Durch ein optional erhältliches Gewicht am Schwimmerkabel lässt sich jeder Flüssigkeitsstand einstellen. Die Schalthysterese ist fest eingestellt. Ein robustes, schlagfestes Gehäuse schützt den Schaltkontakt. Anschlusskabel und Schwimmer bilden eine hermetisch dichte Einheit. Die Ausführung 'F' dieser Schalter hat die Funktion 'Füllen'. Die Zuleitung der Geräte der Variante 'GS' ist aus Gummi und beinhaltet den Schutzleiter (PE). Geräte in Standardvariante eignen sich für nicht aggressive Flüssigkeiten. Eigenschaften: hohe Schaltsicherheit durch verschleißarme Kugelführung; einfache Einstellung der Schwimmerlage über optional erhältliches Gegengewicht; Gehäusematerial aus nichttoxischem PP; hochflexible Neopren-Anschlussleitung; Einsatzgebiete: Die wichtigsten Anwendungsgebiete sind Pumpen und Drainageanlagen, Abwässer oder chemische Industrie und überall dort. wo eine zuverlässige Grenzstanderfassung von Flüssigkeiten gefordert wird. Hinweise: nicht für DC- und Kleinspannung geeignet; nicht für den Einsatz im Trinkwasser geeignet. Montageart: oberhalb des Schachts hängend, mit Display: false, Eintauchtiefe: 0 mm, Messbereich: -...- mm, Geeignet für Glykol: true, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP68, Montage horizontal: true, Ausführung Aufnehmer/Fühler: sonstige, Schutzart (NEMA): 6P, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 50 °C, Max. Spannung der Kontakte: 250 V, Max. Arbeitsdruck: 1 bar, Material Schwimmer: Kunststoff, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Montage vertikal: false, Min. spezifische Masse Flüssigkeit: 970 kg/m³, Schaltdifferenz einstellbar: false, Differenzbereich/Schalthysterese: -...- mm, Geeignet für Trinkwasser: false, Geeignet für Regenwasser: true, Geeignet für Kühlwasser: true, Geeignet für Fäkalien: false, Geeignet für Haushaltsabwasser: false, Geeignet für Kondenswasser: true, Ablesbar: false Leitungslänge (m): 5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Doepke Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | CHAMP1GS-F05M | Ident Code: | 09921005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,44* | € 42,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,18* | € 43,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,89* | € 44,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,24* | € 49,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 41,29* | € 52,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|