Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3550048 Herst.-Nr.: SM150 EAN/GTIN: 3250615631503 |
| |
|
| | |
| Analoges Amperemeter Wandlermessung 0-150 A. Amperemeter analog, REG über Wandler zur Messung von Strömen in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen. Breite: 70 mm, Ausführung: DIN-Schiene, Höhe: 85 mm, Spannungsart: AC, Geeignet für Reiheneinbau: true, Genauigkeitsklasse: 1, Messbereich: 0...150 A, Verlustleistung: 1,1 W, Wandleranschluss: true, Max. Zeigerausschlag: 90 °, Messsystem: Drehspule, Nominaler Endwert der Skala: 150 A, Überstromskala: false, Skalenbeleuchtung: false, Schleppzeiger: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SM150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Wechselstrom-Analoganzeige, drehspul amperemeter, analoganzeige, amperemeter analog, Strommesser, Drehspul-Strommesser, Strommeßgerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,37* | € 74,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,30* | € 79,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,90* | € 81,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,12* | € 81,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,95* | € 83,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|