Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3550042 Herst.-Nr.: SM005 EAN/GTIN: 3250615630056 |
| |
|
| | |
| Analoges Amperemeter Direktmessung 0-5 A. Amperemeter analog, REG zur direkten Messung von Strömen in Wohnräumen und gewerblichen Anlagen. Breite: 70 mm, Ausführung: DIN-Schiene, Höhe: 85 mm, Spannungsart: AC, Geeignet für Reiheneinbau: true, Genauigkeitsklasse: 1, Messbereich: 0...5 A, Verlustleistung: 1,1 W, Wandleranschluss: false, Max. Zeigerausschlag: 90 °, Messsystem: Drehspule, Nominaler Endwert der Skala: 5 A, Überstromskala: false, Skalenbeleuchtung: false, Schleppzeiger: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | SM005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,60* | € 71,55* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,74* | € 76,52* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,83* | € 78,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,73* | € 78,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,55* | € 81,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|