Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3541237 Herst.-Nr.: TSA02NC-24V EAN/GTIN: 4010312314432 |
| |
|
| | |
| Thermischer Stellantrieb AFRISO-24V/2W, stromlos geschlossen (NC). Zur elektrischen Regelung von Warmwasserventilen. Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur. Mit Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteileroberteil. IP 54. Stromversorgung 24V ±10%. I max 230mA, -5/+60°C. Hub > 3mm in 3-6 Minuten. F ungefähr 90N. Nennspannung: 230 V, Montageart: Heizkörperventil, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP54, Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut: false, Tasten für Handbedienung am Antrieb: false, Temperatur- und Hubanzeige: false, Busspannungsversorgung: false, Funktion Master/Slave: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | TSA02NC-24V | Ident Code: | 30014035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,21* | € 34,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,28* | € 34,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,97* | € 34,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,14* | € 35,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,54* | € 36,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|