| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3536505 Herst.-Nr.: 6215/1.1-214 EAN/GTIN: 4011395179789 |
| |
|
| | |
| Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …). Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Kanäle: 1, Treppenhausüberwachung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Schaltleistung: 2300 W, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Erfassungswinkel vertikal: 19 °, Erfassungswinkel horizontal: 180 °, Min. Einschaltdauer: 30 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 1,1 m, Bussystem KNX-Funk: true, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6215/1.1-214 | Ident Code: | 2CKA006220A0116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Schaltaktor, KNX-Schaltaktor, Schaltaktor, busch-jäger bewegungsmelder weiß, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, Master-Wächter, Kompaktwächter, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,47* | € 149,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 128,80* | € 155,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,10* | € 158,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,88* | € 160,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 150,38* | € 180,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|