Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 8VAC Serie 22 1S 1Ö 20A 8VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3529437
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.23.8.008.4000
EAN/GTIN:
     8012823273983
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
finder impulsrelais
Installationsrelais für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 20 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 5000 VA, AC15 1000 VA, Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 400 W, Leuchtstofflampen mit KVG 360 W, Energiesparlampen 200 W, LED (230 V AC) 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 200 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 400 W. Spulendaten 8 V AC, 3 VA, 6,5 Ohm, Breite 17,5 mm, Prüftaste, Relaisschutzart: IP 20 Montageart: DIN-Schiene, Funktion: mechanisch, Einbautiefe: 58,4 mm, Bemessungsstrom: 20 A, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 8 V, Steuerspannungsart 1: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50...60 Hz, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 8 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 12 A, Max. Glühlampenlast: 1000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 400 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 400 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 360 VA, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
22.23.8.008.4000
Ident Code:
222380084000
Weitere Suchbegriffe: impulsrelais, installationsrelais ac
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,25*
€ 17,10*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 17,50*
1
€ 5,46*
ab € 13,32*
€ 19,03*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,36*
€ 19,16*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,90*
€ 20,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.