Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltrafo 4-8-12V 2-2-1,5A, primär abschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3523119
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     RK12S
EAN/GTIN:
     4014712040519
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Systemübergreifende Komponenten eignen sich sowohl für das SI-Stromstoßsystem als auch für das Dupline-Bussystem. Kompatible Ausgangssignale (z. B. 24 V DC oder potenzialfreie Relais) erlauben es zudem, diese Komponenten auch für andere Automatisierungssysteme zu nutzen. Im Übrigen arbeiten diese Geräte vollkommen autark. Klingeltransformatoren erzeugen die Ausgangsspannung für Türsignalanlagen wie Klingeln, Summer oder Gongs. Diese kurzschlussfesten, geprüften und zertifizierten Transformatoren wandeln die Netzspannung 230 V in Schutzkleinspannung um. Eigenschaften: kurzschlussfest durch PTC; geprüft nach EN 61558; zertifiziert durch VDE und KEMA, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen für den Einsatz in ganz Europa; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Klingeltransformatoren der Baureihe RK werden zur AC-Spannungsversorgung von z. B. Klingelanlagen. Schließanlagen und Relaisschaltungen eingesetzt; Hinweise: Nach einem Kurzschluss ist die Wiederinbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primärseite vorzunehmen; Bei geringer Belastung oder Leerlauf kann sich die Ausgangsspannung erhöhen; nur für kurzzeitige Belastung; Bei Dauerbelastung empfehlen wir den Einsatz von Sicherheitstransformatoren. Breite: 36 mm, Höhe: 90 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: true, Geeignet für Reiheneinbau: true, Max. Ausgangsstrom: 2 A, Länge: 36 mm, Max. Ausgangsleistung: 18 W, Breite in Teilungseinheiten: 2, Aufputzmontage: true, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 8 V, Sekundärspannung 2: 12 V, Sekundärstromstärke 1: 2 A, Sekundärstromstärke 2: 1,5 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 12 W, Unterputzmontage: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
RK12S
Ident Code:
09980034
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,42*
€ 29,78*
4 Tage
31
€ 9,45*
ab € 22,02*
€ 30,46*
2 Tage
34
€ 4,98*
ab € 22,48*
€ 31,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,80*
€ 32,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,96*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980652
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.