Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 812V 21,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher RK12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Klingeltransformator 8 V, 12 V / 2 A, 1.5 A, mit Schalter
Doepke Klingeltransformator 8 V, 12 V / 2 A, 1.5 A, mit Schalter
Doepke Klingeltransformator 8 V, 12 V / 2 A, 1.5 A, mit Schalter
Doepke Klingeltransformator 8 V, 12 V / 2 A, 1.5 A, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     262-B513C15
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980034
EAN/GTIN:
     4014712040519
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Klingeltransformator 230V 812V 21,5A REG 2TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher RK12S
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
90 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
0.055 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
18 W W
Max. Ausgangsstrom:
2 A A
Max. Verlustleistung:
12 W W
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
8 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
2 A A
Sekundärstromstärke 2:
1.5 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo, Trafo, Transformator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,46*
€ 28,55*
3 Tage
31
€ 9,45*
ab € 22,01*
€ 29,25*
2 Tage
35
€ 4,98*
ab € 22,43*
€ 29,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,95*
€ 31,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,09*
€ 38,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980652
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.