Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3517761
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-BHC-V14M-RJA
EAN/GTIN:
     4032248784493
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet. Farbe: sonstige, Breite: 39,6 mm, Höhe: 39,6 mm, Tiefe: 34,7 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...70 °C, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Schutzart (IP): IP67, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-BHC-V14M-RJA
Ident Code:
1047950000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,851*
€ 12,421*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 12,45*
10
Frei Haus
ab € 10,254*
€ 12,904*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 13,10*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 13,23*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.