Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Steckverbinder IE-BHC-V14M-RJA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modularer Steckverbinder IE-BHC-V14M-RJA
Modularer Steckverbinder IE-BHC-V14M-RJA
Artikel-Nr.:
     3517B-91253143
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1047950000
EAN/GTIN:
     4032248784493
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse

Modularer Steckverbinder IE-BHC-V14M-RJA

Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Breite:
39,6 mm
Höhe:
39,6 mm
Tiefe:
34,7 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 9,901*
€ 12,421*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 12,44*
10
Frei Haus
ab € 10,304*
€ 12,904*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 13,04*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,421*
€ 14,78099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,071*
€ 14,36449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,901*
€ 11,78219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.