Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler 3x10(65)A elektronisch 3-phasig 400VAC MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3513085
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.36.8.400.0010
EAN/GTIN:
     8012823323237
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Elektronischer Wirkstromzähler für 3-Phasen Drehstrom, max. Strom 65 A, Genauigkeitsklasse 1/B, Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, SO-Schnittstelle nach DIN 43864 (100 Impulse pro kWh), plombierbar, MID konform. Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrähtig 1,5-16 mm², mehrdrähtig 1,5-16 mm². Montageart: REG, Ausführung: Direktmessung, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: analog, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 65 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 7, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 100 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: true, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennstrom (In): 10 A, Schutzart (NEMA): 1: geeicht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
7E.36.8.400.0010
Ident Code:
7E3684000010
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 160,79*
€ 5,95*
ab € 147,58*
€ 161,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,89*
€ 168,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,76*
€ 169,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 163,47*
€ 178,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.