| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3505689 Herst.-Nr.: ASCNH185CT400-5-1 EAN/GTIN: 4015081457878 |
| |
|
| | |
| Stromwandler für Phasenmittenabstand 185 mm Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 0 mm, Anzahl der Primäreingänge: 0, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 400 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: false, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 12,5 mm, Öffnungsbreite: 12,5 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ASCNH185CT400-5-1 | Ident Code: | 149451 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 46,14334* | € 56,67334* | | | | | 25 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 46,23* | € 56,88* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 47,96* | € 59,03* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 48,92* | € 59,97* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,58* | € 66,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|