| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3505670 Herst.-Nr.: ASCNH100CT100-5-05 EAN/GTIN: 4015081457687 |
| |
|
| | |
| Stromwandler für Phasenmittenabstand 100 mm Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 0 mm, Anzahl der Primäreingänge: 0, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 100 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 1 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: false, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 0,5, Höhe der Öffnung: 12,5 mm, Öffnungsbreite: 12,5 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ASCNH100CT100-5-05 | Ident Code: | 149432 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 79,13* | € 97,46* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 83,27* | € 102,75* | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 88,70* | € 109,12* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 87,85* | € 109,15* | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 150,29* | € 184,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|