Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDROBOX AP GEHAEUSE 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3503994
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     24503
EAN/GTIN:
     8012199415901
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputzgehäuse IP55 für Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 3-modulige Ausführung Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Anzahl der Einheiten: 1, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: true, Montagerichtung: horizontal, RAL-Nummer (ähnlich): 7047, Schutzart (IP): IP55, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Verschraubungseinführung: false, mit Kanaleinführung: false, Gerätebreite: 99,8 mm, Gerätehöhe: 76 mm, Gerätetiefe: 64 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 3, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
24503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.