Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3502814 Herst.-Nr.: L4294 EAN/GTIN: 8012199739489 |
| |
|
| | |
| Lautsprecherklemme, 1-modulig, Farbe: Anthrazit Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Lautsprecheranschluss, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: true, RAL-Nummer (ähnlich): 7016, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: true, Schlagfestigkeit: IK06, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP30, Gerätebreite: 22 mm, Gerätehöhe: 44 mm, Gerätetiefe: 24 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | L4294 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,68* | € 8,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,79* | € 8,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,50* | € 9,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,58* | € 9,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,71* | € 11,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|