| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3501824 Herst.-Nr.: 771272 EAN/GTIN: 3245067712726 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Antennen-Steckdose 2-Loch TV-R System Legrand Galea Dark Bronze Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: Bronze, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7022, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK02, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 64 mm, Gerätehöhe: 53 mm, Gerätetiefe: 8,7 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 771272 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung bronze, schalterabdeckung, antennendoseabdeckung legrand, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,99* | € 8,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,42* | € 9,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,70* | € 9,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,00* | € 10,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,11* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|