Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD15-BUCHSE 2M WS Mosaic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3386751
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078757
EAN/GTIN:
     3245060787578
Suchbegriffe:
HDMI UP-Einsätze
UP-Einsätze HDMI
hdmi up-einsätze
HD 15 Anschlusseinheit (SK), Anschluss mittels Schraubklemmen. Farbe: Weiß Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, mit Klappdeckel: false, Verwendung: D-Sub 15-polig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK04, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP40, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 24,8 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
078757
Weitere Suchbegriffe: Wecker, Thermometer, UP-Einsatz, Unterputzradio, LCD-Uhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,17*
€ 121,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,51*
€ 123,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,23*
€ 123,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,57*
€ 146,67*
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 150,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,30*
Zubehör
Legrand
080252
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.