Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3386678 Herst.-Nr.: 078523 EAN/GTIN: 3245060785239 |
| |
|
| | |
| Mosaic Signal 230V LEDbl 5-modulig Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Fassung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Max. Lampenleistung: 1 W, Werkstoffgüte: Thermoplast, Farbe des Leuchtmittels: blau, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Befestigungsart: einrasten, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Verwendung als Taster: nein, mit Leuchtmittel: true, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Blinklicht: false, mit austauschbarem Symbol: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP41, mit feststehendem Symbol/Aufdruck: true, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 5, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 078523 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,30* | € 74,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,30* | € 76,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,19* | € 91,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|