| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3375333 Herst.-Nr.: 08-311183.022 EAN/GTIN: 4010319649100 |
| |
|
| | |
| Ersatzdiffusor. Kunststoff (PMMA) opal. Serie Flat Polymero XXL. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Durchmesser: 1040 mm, Höhe/Tiefe: 230 mm, Werkstoff: Kunststoff, Beschaffenheit der Abdeckung: opal, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 08-311183.022 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 194,41* | € 233,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,88* | € 243,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 203,03* | € 243,53* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 206,36* | € 247,45* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 212,16* | € 255,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|