Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3251198 Herst.-Nr.: 2234 EAN/GTIN: 4024941022347 |
| |
|
| | |
| Drehfeldrichtungsanzeiger TRIPOL 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Anzeige über: Glimmlampe Anzeige der drei Phasen: ja Motordrehrichtungstester: ja Berührungslose Erkennung der Drehrichtung: ja Sonstige technische Eigenschaften: Mit eingebaute Elektronik für: Drehfeld- und Phasenanzeige sowie Anschlussmöglichkeit von Prüfgeräten, mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System Anzeige: Glimmlampe, Frequenz: 50...60 Hz, Anzeige der drei Phasen: true, Motordrehrichtungstester: true, Berührungslose Erkennung der Drehrichtung: true, Spannung: 240...415 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2234 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Glimmlampe, bals elektrotech. drehfeldanzeiger, drehfeldanzeiger, Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 98,06* | € 116,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 111,28* | € 130,90* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 112,44* | € 132,35* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 111,91* | € 132,42* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 121,03* | € 143,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|