| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3207543 Herst.-Nr.: 2600 EAN/GTIN: 4015394126614 |
| |
|
| | |
| 32A4P 3H 380-440V Stecker PowerTOP IP 67 mit Verschraubung und aussen liegender Zugentlastung und Dichstungstuelle Kontaktstifte VN mit Dichtungsringen abgedichtet RAL-Nummer: 3013, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): 30 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Phasenwender: false, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 3 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG | Produkt Typ: | 2600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 229,89* | € 251,74* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 228,88* | € 272,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 229,44* | € 273,44* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 230,54* | € 275,52* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 250,21* | € 296,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|