Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITHIUM Cylindrical CR1/2"AA Li 3,0V 670mAh Blister 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3197781
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6127/1BLI
EAN/GTIN:
     4008496987696
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
VARTA LITHIUM Cylindrical Serie bietet das umfangreichste Sortiment für leistungsstarke Lithium-Spezialbatterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Nennspannung: 3 V, Ausführung: Lithium/Mangandioxid, Gewicht: 9 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 800 mAh, Durchmesser: 14,5 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: 1/2" AA, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 25 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6127/1BLI
Ident Code:
06127101401
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfzelle batterie 3 v 950mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,26*
1
€ 6,78*
ab € 1,61*
€ 2,26*
1 Tag
6
1
€ 2,90*
ab € 1,68*
€ 2,37*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,38*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,73*
Ähnlich
Varta
48077
ab € 1,81*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,77*
Ähnlich
Varta
CR 1/2 AA
ab € 3,7571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.