Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3196962 Herst.-Nr.: 100025511 EAN/GTIN: 4018359542825 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Platz- und Gewichtseinsparung durch eine kompakte Bauform, Optimiert für Wellmantelkabel mit einem Durchmesser von 1/4", 3/8", 1/2"“, Sehr niedrige PIM-Werte, unabhängig vom Anzugsmoment und dem Verriegelungsmechanismus, Gegen Beschädigungen geschützte Kontaktflächen, auch in ungestecktem Zustand, Screw, Handscrew und Push Pull Optionen mit der gleichen Buchse Anmerkungen: löt/löt, IP68 Montage: A30 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G9 (UT-250) G9: EZ 250, Flexiform 401, RG-401/U, SUCOFORM 250, UT-250 Ausführung: Buchse (Jack), Anschlussart: Löt/Löt, Kontaktausführung: weiblich (female), Winkelstecker: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100025511 | Ident Code: | J01461A0009 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,99* | € 10,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,54* | € 11,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,66* | € 15,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|