Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.2-5 Kabelbuchse, löt/löt, G9 (UT-250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2.2-5 Kabelbuchse, löt/löt, G9 (UT-250)
2.2-5 Kabelbuchse, löt/löt, G9 (UT-250)
Artikel-Nr.:
     C1161-100025511
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100025511
EAN/GTIN:
     4018359542825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
2.2-5 Kabelbuchse, löt/löt, G9 (UT-250)
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: löt/löt, IP68
Montage: A30
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G9 (UT-250)
G9: EZ 250, Flexiform 401, RG-401/U, SUCOFORM 250, UT-250
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV000950
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelbuchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.