Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCU Recycled AAA HR03 Ni-MH 1,2V 800mAh Blister 4er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3189717
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56813/4BLI
EAN/GTIN:
     4008496931545
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der VARTA RECHARGE ACCU Recycled AAA mit 800mAh Kapazität besteht zu 11 Prozent aus recyceltem Material und ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung. Die umweltfreundlichen Akkus sind mit allen Ladegeräten und Geräten mit hohem Stromverbrauch wie Digitalkameras, Spielzeug, Taschenlampen und Gamecontrollern kompatibel. Der nachhaltige Akku in hoher Qualität ist hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar und hat eine sehr geringe Selbstentladung. Nennspannung: 1,2 V, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 13 g, Größenbezeichnung: Micro, Kapazität: 800 mAh, Durchmesser: 10,5 mm, IEC-Bezeichnung: HR03, Sonstige Bezeichnung: AAA, Kunststoffgehäuse: false, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Geeignet für Schnellladung: true, Höhe inkl. Pole: 44,5 mm, Akkupack: false, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
56813/4BLI
Ident Code:
56813101404
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku varta 800mah, aa akku, varta aa akku, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,35*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,51*
€ 5,79*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 5,93*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,79*
€ 6,14*
Lager 6232
8
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 5,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57680 101 401
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.