Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3189716 Herst.-Nr.: 56813/2BLI EAN/GTIN: 4008496978991 |
| |
|
| | |
| Der VARTA RECHARGE ACCU Recycled AAA mit 800mAh Kapazität besteht zu 11 Prozent aus recyceltem Material und ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung. Die umweltfreundlichen Akkus sind mit allen Ladegeräten und Geräten mit hohem Stromverbrauch wie Digitalkameras, Spielzeug, Taschenlampen und Gamecontrollern kompatibel. Der nachhaltige Akku in hoher Qualität ist hunderte Male ohne Memory-Effekt wiederaufladbar und hat eine sehr geringe Selbstentladung. Nennspannung: 1,2 V, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 13 g, Größenbezeichnung: Micro, Kapazität: 800 mAh, Durchmesser: 10,5 mm, IEC-Bezeichnung: HR03, Sonstige Bezeichnung: AAA, Kunststoffgehäuse: false, Geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: -20...50 °C, Geeignet für Schnellladung: true, Höhe inkl. Pole: 44,5 mm, Akkupack: false, Anzahl der Zellen: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | VARTA | Produkt Typ: | 56813/2BLI | Ident Code: | 56813101402 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, varta micro nimh akku, aaa batterie, aaa batterie varta, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,39* | € 1,77* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,70* | € 2,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,76* | € 3,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,89* | € 3,83* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,24* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|