| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3186853 Herst.-Nr.: SU-F-1.0.1 EAN/GTIN: 4011395180075 |
| |
|
| | |
| Sensoreinheit 1-fach, Busch-free@home, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Sensoreinheit 1-fach für Busch-free@home Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home Aktor. Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm Einbautiefe: 9 mm Montageart: Unterputz, mit Busankopplung: true, Anzahl der Tasten: 1, Andere Bussysteme: free@home, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Min. Tiefe der Gerätedose: 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SU-F-1.0.1 | Ident Code: | 2CKA006220A0117 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,72* | € 53,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,80* | € 65,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|