| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3186815 Herst.-Nr.: 6109/28AP EAN/GTIN: 4011395255766 |
| |
|
| | |
| Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur. Der Sensor misst CO2-Konzentration (390…10.000 ppm), Temperatur (0…50 °C) und Luftfeuchtigkeit (0...100%) und sendet die Messwerte auf den Bus. Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden. Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HKL Aktoren angesteuert werden. Mit integriertem KNX Busankoppler. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: CO2-Sensor, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, mit Heizung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Analogeingang: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Wetterstation: false, Schutzart (IP): IP20, mit DCF77: false, Akustisches Signal: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6109/28AP | Ident Code: | 2CKA006134A0349 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid Sensor, Kohlendioxidsensor, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, Luftgütesensor, Luftqualitätssensor, Staubsensor, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler busch jäger, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Präsenzmelder, Bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,15* | € 292,53* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 248,89* | € 293,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,68* | € 295,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 266,26* | € 313,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 317,12* | € 374,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|