| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3186809 Herst.-Nr.: 6131/39-24-500 EAN/GTIN: 4011395186008 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Gehäuse, studioweiß matt, Busch-Installationsbus KNX, Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Aufputz-Gehäuse Für Busch-Präsenzmelder KNX, Busch-Wächter Sky KNX und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX. Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter Sky KNX 6131/40-24(-500). Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 33 mm Farbe: weiß, Art des Zubehörs: Aufputzgehäuse Präsenzmelder Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6131/39-24-500 | Ident Code: | 2CKA006132A0353 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Gehäuseteile Bewegungsmelder, Präsenzmelder, abb präsenzmelder, gehäuseteile bewegungsmelder, Impuls-Einsatz, System-Einsatz, Relais-Einsatz, Unterputz-Wächter, Bewegungssensor-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,12* | € 11,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,13* | € 11,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,20* | € 13,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,68* | € 13,94* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,93* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|