| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3186696 Herst.-Nr.: 1796-866 EAN/GTIN: 4011395228388 |
| |
|
| | |
| Schraubbefestigung Oberfläche Kunststoff lackiert. Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen. Farbe: Edelstahl, Ausführung: Zugschnur, Halogenfrei: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1796-866 | Ident Code: | 2CKA001753A0312 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, Zugschalter, Zugschalter Abdeckung, Zugtaster Abdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung edelstahl, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,02* | € 21,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,52* | € 21,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,75* | € 22,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,38* | € 23,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,38* | € 25,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|