| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3186693 Herst.-Nr.: 1796-82 EAN/GTIN: 4011395228357 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung future linear elfenbeinweiss. Farbe: weiß, Ausführung: Zugschnur, Halogenfrei: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1796-82 | Ident Code: | 2CKA001753A0309 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, Zugschalter, Zugschalter Abdeckung, Zugtaster Abdeckung, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,66* | € 8,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,89* | € 8,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,15* | € 8,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 9,83* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,39* | € 11,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|