| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3186692 Herst.-Nr.: 1796-81 EAN/GTIN: 4011395228333 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung future linear anthrazit. Farbe: anthrazit, Ausführung: Zugschnur, Halogenfrei: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1796-81 | Ident Code: | 2CKA001753A0308 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, Zugschalter, Zugschalter Abdeckung, Zugtaster Abdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,51* | € 10,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,83* | € 11,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,18* | € 11,70* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,17* | € 13,08* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,17* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|