Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3167482 Herst.-Nr.: 311.273 EAN/GTIN: 4016514002498 |
| |
|
| | |
| Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 1,5 m H03VV-F 3G 0,75 mm² weiß CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem zentral, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt Nennstrom: 16 A, Leiternennquerschnitt: 0,75 mm², Anschluss 1: SCHUKO-Stecker, gerade, Anschluss 2: Aderendhülse, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 1,5 m, Mantel-Farbe: weiß, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 3, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 7 mm, Nennspannung: 230...250 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 311.273 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 4,05* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,82* | € 4,09* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,84* | € 4,12* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,92* | € 4,23* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|