Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3167275 Herst.-Nr.: 356.974 EAN/GTIN: 4016514003495 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler Verlängerung Stromleitung 10A/ 250V~ 2 m H05VV-F 3G 0,75 mm² grau C14 Kaltgeräte- Stecker IEC 60320, zentral, montiert C13- Kaltgerätesteckdose IEC 60320, zentral, montiert einzeln verpackt Nennstrom: 10 A, Anschluss 1: Kaltgerätestecker, Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 2 m, Mantel-Farbe: grau, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 3, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: 70 °C, Außendurchmesser ca.: 6,6 mm, Nennspannung: 230...250 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 356.974 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Verlängerungsleitung, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, kaltgeräte-zuleitung 2 m, verlängerungskabel, Datentransferkabel, USB-Kabel, optisches Kabel, Tastaturverlängerung, Druckerkabel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 4,33* | € 6,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,26* | € 7,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,98* | € 8,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,00* | € 8,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,11* | € 8,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|