Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3162663 Herst.-Nr.: 356.119 EAN/GTIN: 4016514022519 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler Verlängerung Stromleitung 10A/ 250V~ 0,5 m H05VV-F 3G 1 mm² schwarz C14 Kaltgeräte- Stecker IEC 60320, zentral, montiert C13- Kaltgerätesteckdose IEC 60320, zentral, montiert unverpackt Nennstrom: 10 A, Anschluss 1: Kaltgerätestecker, Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 0,5 m, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Zahl: 3, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: 70 °C, Nennspannung: 230...250 V, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false, Steckverbindersystem systemgebunden: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 356.119 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,97* | € 4,14* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,99* | € 4,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|