Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138704 Herst.-Nr.: 83301 EAN/GTIN: 4011395217313 |
| |
|
| | |
| Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage. Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Handbuch für die Systemzentrale Mini im Online-Katalog. Breite: 130 mm, Höhe: 130 mm, Anwendung: Video, Tiefe: 155 mm, Eingangsspannung: 230 V, Ausgangsspannung: 28 V, Stromart: DC, Frequenz: 50...60 Hz, Max. Ausgangsstrom: 0,7 mA, Installationstechnik: 2-Draht, Integrierte Türöffnerschaltung: true, Steuerfunktion: true, Serviceanzeigen: true, Breite in Teilungseinheiten: 6, Auswertefunktion: true, mit Kontakt: true, Schutzart (IP): IP20, Kurzschlussfest: true, Programmiersperre: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 83301 | Ident Code: | 2CKA008300A0462 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 130,72* | € 157,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,83* | € 162,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 138,13* | € 165,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 139,06* | € 167,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 167,72* | € 200,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|