Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät Türstat 28V DC Bus Türöffn IP20 Außenstation 31Tln 83301


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA008300A0462 zentrale Smart Home Steuereinheit Weiß
Busch-Jaeger 2CKA008300A0462 zentrale Smart Home Steuereinheit Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B447A94
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0462
EAN/GTIN:
     4011395217313
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
SmartHome Zentrale
klingeltrafo
Steuergerät Türstat 28V DC Bus Türöffn IP20 Außenstation 31Tln 83301
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenstation
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
31
Ausgangsspannung:
28 V
Auswertefunktion:
ja
Breite:
30.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 - 60 Hz
Höhe:
90 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Max. Ausgangsstrom:
0.7 mA
Mit Kontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Serviceanzeigen:
ja
Steuerfunktion:
ja
Stromart:
DC
Tiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Netzgerät für Tür-/Videosprechanlagen, Netzgerät für Türsprechanlagen, Netzgerät für Videosprechanlagen, Netzgerät Video, Netztrafo, Videonetzgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 130,74*
€ 157,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 135,56*
€ 163,23*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 137,15*
€ 166,05*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 138,53*
€ 167,77*
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 168,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.