Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3138616 Herst.-Nr.: 661665 EAN/GTIN: 3414970371973 |
| |
|
| | |
| Installationsbox für Zwischendecke und Hohlwand, geeignet für die Sicherheitsleuchte Ura One mit Deckenabhängung. Farbe: weiß, Breite: 150 mm, Höhe: 90,5 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 250 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 661665 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,42* | € 20,48* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,43* | € 21,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,43* | € 23,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,24* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|