Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LONGLIFE Power AA LR6 1,5V 2960mAh Big Box 24er


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3097578
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906/24ST
EAN/GTIN:
     4008496807505
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in energiehungrigen Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder LED-Taschenlampen entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 23,8 g, Größenbezeichnung: Mignon, Kapazität: 2970 mAh, Durchmesser: 14,5 mm, IEC-Bezeichnung: LR 6, Sonstige Bezeichnung: AA/AM 3, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 50,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4906/24ST
Ident Code:
04906301124
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Klingeltrafo, Klingeltransformator, aa batterie 1,5v alkaline, klingeltrafo, varta aa batterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,37*
€ 7,96*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,77*
€ 8,43*
1 Tag
847
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,00*
€ 8,67*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,14*
€ 8,85*
Lager 6232
34
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 11,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,37667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 3,30*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,95*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.