Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterien VARTA LONGLIFE Power High Energy AA Alkali 1.5 V 24 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071792
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1071792
Artikel-Nr.:
     94QG7-1071792
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4906301124
EAN/GTIN:
     4008496807505
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA Batterien LONGLIFE Power 24 Stück. Akkutyp: Alkali. Ausgangsspannung: 1.5 V. Batteriegröße: AA. Chemische Qualität (Batterie): Alkali. Durchmesser: 15 mm. Geeignet für: Mehrzweck. Geeignet für den Batterientyp: AA. Gewicht: 578 g. Höhe: 50.5 mm. Marke: VARTA. Produktlinie: High Energy. Spannung (Volt): 1.5 V. Wiederaufladbar: nicht wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
578 g
Höhe:
50.5 mm
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,39*
€ 7,93*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,80*
€ 8,40*
2 Tage
847
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 8,64*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,38*
€ 9,09*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 9,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,28334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 3,31*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,305*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 14,44*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.