Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3096510 Herst.-Nr.: C150 EAN/GTIN: 0095969614832 |
| |
|
| | |
| gepolsterte Tragetasche mit Reissverschluss Farbe: schwarz, Breite: 114 mm, Ausführung: Tasche, Höhe: 298 mm, Tiefe: 56 mm, Werkstoffgüte: Polyester, Werkstoff: Kunststoff, Hängeschlossbügel: false, Rollbar: false, mit Schulterriemen: false, Signalrot: false, mit Schloss: false, Herausnehmbares Fach: false, Gesamtzahl der Fächer: 2, mit Schaum: false, mit Fachtrenner: false, mit Teleskopgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | C150 | Ident Code: | 4111540 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, werkzeugtasche polyester, Zielfernrohr für Laser-Entfernungsmessgerät, Koffer für Messrad, Koffer für Längemessgerät, Schienenführung für Messrad, Brunnenpfeife |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,11* | € 48,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,51* | € 48,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,55* | € 48,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,96* | € 48,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,97* | € 48,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|