Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Code Handle Window CHROM MATT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3096259
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     492-W0--1--
EAN/GTIN:
     4042203558137
Code Handle® Window matt verchromt, Code Handle® wird mit einem sechsstelligen Code im Zahlenbereich 1 bis 4 entriegelt., Separate Verriegelungstaste., Bis zu 5 verschiedene (sechsstellige) Benutzercodes, Blockierfunktion bei wiederholter Eingabe eines falschen Codes, Ein kombinierter Administratorcode/Benutzercode zum Eingeben, Ändern und Löschen von Nutzercodes. Gleichzeitig kann mit diesem Code der Signalton aktiviert oder deaktiviert werden., Keine Codebeeinträchtigung durch Spannungsabfall/ Batteriewechsel, Betrieb mit standardmäßigen AAA-Alkalibatterien, Batterielebensdauer rund 2 Jahre/15.000 Schließzyklen, Lieferung mit M5-Standardschrauben und Sicherheitsschrauben sowie austauschbaren Vierkantstift., Entspricht DIN-Standard, 43 mm Stichmaß., Für Fenster, Balkon- und Terrassentüren, die ausschließlich von innen verriegelt werden., Innenverriegelung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren., Komfortables Abschließen ohne Schlüssel., In allen 90°-Stellungen arretierbar – auch im Lüftungsmodus für Kipp- und Drehfenster sowie -türen., Höhere Sicherheit für Kinder., Erhöhter Einbruchschutz., Für folgende Einsatzbereiche: zu Hause, Kindergarten, Schule, Behörde, öffentliche Gebäude, Seniorenheime., Einfache Installation., Keine Verkabelung nötig., Auf relevante Teile der EN 13126-1, EN 1627-30, SS 3620, ESD- und EMV-getestet, Weitere Längen auf Anfrage. Montageart: sonstige, Breite: 32,5 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 150 mm, Tiefe: 70 mm, Werkstoff: Metall, Vernetzbar: false, Max. Anzahl der Türen: 1, PC-Anbindung: false, Standalone: true, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Betriebsspannung bei DC: 3 V, Signalausgabe: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
492-W0--1--
Ident Code:
492-W0--1--
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,96*
€ 123,16*
€ 5,46*
ab € 102,53*
€ 124,37*
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 129,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,36*
€ 132,78*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,75*
€ 132,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.