| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17456280 Herst.-Nr.: 492-W0----1---- EAN/GTIN: 4042203558137 |
| |
|
| | |
| Code Handle Window 492-WO chrom matt 492-W0----1---- Code Handle® Window matt verchromt, Code Handle® wird mit einem sechsstelligen Code im Zahlenbereich 1 bis 4 entriegelt., Separate Verriegelungstaste., Bis zu 5 verschiedene (sechsstellige) Benutzercodes, Blockierfunktion bei wiederholter Eingabe eines falschen Codes, Ein kombinierter Administratorcode/Benutzercode zum Eingeben, Ändern und Löschen von Nutzercodes. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | nein | PC-Anbindung: | nein | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Leseverfahren: | Code | Signalausgabe: | ohne | Montageart: | sonstige | Betriebsspannung bei DC: | 3 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,96* | € 123,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 102,53* | € 124,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,08* | € 129,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,36* | € 132,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,75* | € 132,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|