| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3058053 Herst.-Nr.: 240-10 EAN/GTIN: 4011377416406 |
| |
|
| | |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Helligkeitseinstellung für Lampen mit Betriebsgeräten mit 1-10-V-Schnittstelle Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Grundhelligkeit einstellbar Kurzschlussschutz des Schaltkontaktes durch integrierte Feinsicherung Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf, Bemessungsstrom: 6 A, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: true, Steuerstrom: 50 mA, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Dimmung 1-10 V: true, Dimmung DALI: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung DSI: false Leistung: Schaltfunktion Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 240-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, Ausschalter, Wechselschalter, jung ausschalter, potentiometer, ausschalter 6a, Dreistufen-Schalter ohne Nullstellung, Drehzahlregler, Installationsschalter, Dreistufen-Schalter mit Nullstellung, Dreistellungsschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,57* | € 36,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,62* | € 36,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,09* | € 37,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 28,32* | € 37,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,16* | € 41,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|