| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3057764 Herst.-Nr.: A2178SW EAN/GTIN: 4011377028470 |
| |
|
| | |
| mit integriertem Busankoppler mit Stellrad zur Sollwertverstellung Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Temperatur Bestimmungsgemäßer Gebrauch Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Messung der Raumtemperatur und Vergleich mit Soll-Temperatur Sollwert-Vorgabe durch Wahl der Betriebsart Betriebsarten Komfort, Standby, Nachtbetrieb, Frost-/Hitzeschutz Heiz- und Kühlbetrieb Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe Stellrad zur Sollwert-Korrektur Präsenz-Taste Status-LEDs KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV Stromaufnahme KNX: max. 10 mA Anschluss KNX: Anschlussklemme Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Bedienelement, Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, mit Display: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, Manuelle Sollwertverstellung: true, Parallel-Betrieb möglich: true, Präsenztaster: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Vor-Ort Bedienung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,01 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A2178SW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buskoppler, Feld-Buskoppler, Feldbuskoppler, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, EIB-Stetigregler, KNX-Stetigregler, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, knx buskoppler jung, analoger klimaregler, analoges raumthermostat jung, Temperatursteuergerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 203,03* | € 228,18* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 202,75* | € 244,52* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 203,29* | € 245,12* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 207,62* | € 251,22* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 230,57* | € 278,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|