| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3057689 Herst.-Nr.: SM1608 EAN/GTIN: 4011377026629 |
| |
|
| | |
| zum Anschluss an die Relaisstation (Art.-Nr. RS 8 REGHE) und die Dimmstation (Art.-Nr. UDS 4 REGHE) Ausschließlich mit Rahmen aus den Serien LS und FLAT DESIGN zu verwenden. Produkteigenschaften Bis zu 16 Lastausgänge der Relais- oder Dimmstation ansteuerbar Schalten, Tasten, Dimmen, Jalousie Lichtszenen: Bis zu 4 Lichtszenen je Bedienstelle sind frei konfigurierbar Zentralfunktion: alle zugewiesenen Lastausgänge werden zentral ein-/ausgeschaltet Freie Zuordnung der Sensorflächen zu den Lastausgängen, Zentralfunktionen und Lichtszenen Ändern der Einstellungen möglich LED als Rückmeldung und als Orientierungslicht nutzbar Rückmeldung der Schaltzustände auf alle angeschlossenen Sensormodule Helligkeit der LED in 3 Stufen einstellbar (100%, 50%, AUS) Bis zu 4 Sensormodule können an eine Relais-/Dimmstation auch mit parallel geschalteten Stationen angeschlossen werden Klonen: Übertragen eingestellter Zuordnungen auf ein anderes Sensormodul Zuordnungen bleiben bei Spannungsausfall erhalten Einfache Installation über 2-Drahtleitung Beschriftbar mit dem JUNG GRAPHIC TOOL (jung-group.com > Service) Versorgung: DC 24 V SELV (über Relais- oder Dimmstation) Stromaufnahme: max. 20 mA (alle LEDs leuchten) Anschluss Anschluss- und Abzweigklemme Beschriftungsfläche (B x H): 68,5 x 68,5 mm Umgebungstemperatur: +5 ... +45 °C Lagertemperatur: −25 ... +75 °C Nennspannung: 24 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: sonstige, Ausführung: Gruppentaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 0,02 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Rückmeldekontakt: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 1, mit Beleuchtung: true, Wirkprinzip: elektronisch, Schlagfestigkeit: IK00, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: true, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | SM1608 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,19* | € 122,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,55* | € 122,47* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,57* | € 124,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,03* | € 126,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 124,37* | € 144,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|