| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3056658 Herst.-Nr.: CD520KIBFGRPL EAN/GTIN: 4011377643604 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte, grau mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) für SCHUKO®-Steckdoseneinsätze Art.-Nr.: 521 EINS, 520 EINS, 521 NEINS und 520 NEINS Farbe: grau, Breite: 67 mm, Ausführung: Zentralplatte, Halogenfrei: true, Höhe: 67 mm, Verwendung: Wandsteckdose, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7038, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CD520KIBFGRPL | Ident Code: | CD520KIBFGRPL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 7,81* | € 9,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,21* | € 10,30* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,59* | € 10,86* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,20* | € 11,74* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,72* | € 12,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|