| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3055788 Herst.-Nr.: 501-20U EAN/GTIN: 4011377565500 |
| |
|
| | |
| mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm² Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: nein, Einbautiefe: 32 mm, Rückmeldekontakt: false, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Ausschalter 1-polig, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 20 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK00, Waschmaschinenschalter: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbe des Schaltelements: weiß, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 501-20U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, jung ausschalter, ausschalter, ausschalter 20 a, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 12,00* | € 14,63* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,41* | € 16,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,80* | € 17,12* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,99* | € 17,33* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,65* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|