| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3054600 Herst.-Nr.: 506-2U EAN/GTIN: 4011377636408 |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Einbautiefe: 32 mm, Rückmeldekontakt: false, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 20 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK00, Waschmaschinenschalter: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbe des Schaltelements: weiß, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 506-2U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 2 polig, ausschalter, jung ausschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,75* | € 17,04* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,06* | € 18,82* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,11* | € 18,86* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,79* | € 19,83* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,01* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|